Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF PIPING SYSTEMS 898-375-010 Union 1 tuuman Fnpt PVC Harmaa | AA3VBA 11W268

GEORG FISCHER 898-375-010 Union 1 tuuman Fnpt PVC harmaa

Varastossa
Tuote: AA3VBA Malli: 898-375-010Ristiviite: 11W268

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitto
Rungon materiaaliPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Pituus2.56 "
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko1"
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPituusMax. PainePutken kokoHinta
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 897-375-005 Union 1/2 tuuman liukuportti PVC harmaa | AA3VAR 11W260 897-375-005Liitäntä x Liitäntä2.16 "-1 / 2 "€10.12
GF PIPING SYSTEMS 897-375-007 Union 3 / 4in Slip Socket PVC Harmaa | AA3VAT 11W261 897-375-007Liitäntä x Liitäntä2.44 "-3 / 4 "€12.80
GF PUTKIJÄRJESTELMÄT 897-375-010 Union 1 tuuman liukukanta PVC harmaa | AA3VAU 11W262 897-375-010Liitäntä x Liitäntä2.66 "-1"€14.54
GF PUTKIJÄRJESTELMÄT 897-375-012 Union 1-1/4in Slip Socket PVC Harmaa | AA3VAV 11W263 897-375-012Liitäntä x Liitäntä2.98 "-1.25 "€26.93
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 897-375-015 Union 1-1 / 2-tuumainen liukuportti PVC harmaa | AA3VAW 11W264 897-375-015Liitäntä x Liitäntä3.28 "-1.5 "€33.39
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 897-375-020 Union 2-tuumainen liukupistoke PVC Harmaa | AA3VAX 11W265 897-375-020Liitäntä x Liitäntä3.53 "-2"€41.70
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 898-375-005 Union 1/2 tuuman Fnpt Pvc Harmaa | AA3VAY 11W266 898-375-005FNPT x FNPT2.03 "-1 / 2 "€11.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 898-375-010 Union 1 tuuman Fnpt PVC harmaa
€21.43 / yksikkö