Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 878-007BR Siirtoliitäntä PVC-messinkiin 3/4 tuumaa AC9JWE 3GXF8

GEORG FISCHER 878-007BR Siirtoliitin Pvc messinkiin 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9JWE Malli: 878-007BRRistiviite: 3GXF8

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirtymäsovitin
Rungon materiaaliPVC, messinki
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiFNPT x SPG
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko3 / 4 "
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliPutken kokoHinta
GF-PUTKIJÄRJESTELMÄT 878-005BR Siirtymäliitin PVC-messinki 1/2 tuumaa | AC9JWD 3GXF7 878-005BRPVC, messinki1 / 2 "€61.79
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 878-010BR Siirtoliitäntä PVC: n messinkiin 1 tuumaa | AC9JWF 3GXF9 878-010BRPVC, messinki1"€136.24
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 878-012BR Siirtoliitin PVC: n messinkiin 1 1/4 tuumaa | AC9JWG 3GXG1 878-012BRPVC, messinki1.25 "€223.81
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 878-015BR Siirtoliitin PVC: n messinkiin 1 1/2 tuumaa | AC9JWH 3GXG2 878-015BRPVC, messinki1.5 "€253.71
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 878-020BR Siirtoliitin PVC: n messinkiin 2 tuumaa | AC9JWJ 3GXG3 878-020BRPVC, messinki2"€314.06
GF PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 878-007SS Siirtoliitäntä PVC 3/4 tuuman ruostumattomaan teräkseen | AC9JWK 3GXG5 878-007SSPVC, 316 ruostumaton teräs3 / 4 "€117.01
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 878-010SS Siirtoliitäntä PVC ruostumattomalle teräkselle 1 tuuma | AC9JWL 3GXG6 878-010SSPVC, 316 ruostumaton teräs1"€204.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 878-007BR Siirtoliitin Pvc messinkiin 3/4 tuumaa
€83.09 / yksikkö