GF PIPING SYSTEMS 199107208 Sähköinen palloventtiili PVC 2 tuumaa | AC9JXK 3GXL9

GEORG FISCHER 199107208 Sähköinen palloventtiili PVC 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9JXK Malli: 199107208Ristiviite: 3GXL9

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,141.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäyttöinen palloventtiili
PallomateriaaliPVC
Palloventtiilituoteryhmäajon
Rungon materiaaliPVC
Vartalo tyyli2-Way
YhteysKanta / kierre
Yhteyden tyyppiPistoke / lanka x Pistorasia / lanka
Max. Paine230 psi CWP
Maks. Vedenpaine230 psi WOG
MountKiinteä
Porttien lukumäärä2
Putken koko2"
porttiKoko
Nimellinen100-230VAC
TiivistemateriaaliFPM
TiivisteetFPM
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliPVC
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue14 astetta 140 astetta F
Venttiilin rakenne3-osainen
Jännite100-230 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.59
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)28.19
HS-koodi8481809020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoTiivistemateriaaliTiivisteetHinta
GF PIPING SYSTEMS 199107204 Sähköinen palloventtiili PVC 3/4 tuumaa | AC9JXG 3GXL5 1991072043 / 4 "EPDMEPDM€1,852.96
GF PIPING SYSTEMS 199107205 Sähköinen palloventtiili PVC 1 tuumaa | AC9JXH 3GXL6 1991072051"EPDMEPDM€1,920.66
GF PIPING SYSTEMS 199107206 Sähköinen palloventtiili PVC | AC9JXJ 3GXL7 1991072061.25 "EPDMEPDM€1,932.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 199107208 Sähköinen palloventtiili PVC 2 tuumaa
€2,141.69 / yksikkö