Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF PIPING SYSTEMS 199107205 Sähköinen palloventtiili PVC 1 tuumaa | AC9JXH 3GXL6

GEORG FISCHER 199107205 Sähköinen palloventtiili PVC 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9JXH Malli: 199107205Ristiviite: 3GXL6

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,920.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäyttöinen palloventtiili
PallomateriaaliPVC
Palloventtiilituoteryhmäajon
Rungon materiaaliPVC
Vartalo tyyli2-Way
YhteysKanta / kierre
Yhteyden tyyppiPistoke / lanka x Pistorasia / lanka
Max. Paine230 psi CWP
Maks. Vedenpaine230 psi WOG
MountKiinteä
Porttien lukumäärä2
Putken koko1"
porttiKoko
Nimellinen100-230VAC
TiivistemateriaaliEPDM
TiivisteetEPDM
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliPVC
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue14 astetta 140 astetta F
Venttiilin rakenne3-osainen
Jännite100-230 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.015
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoTiivistemateriaaliTiivisteetHinta
GF PIPING SYSTEMS 199107204 Sähköinen palloventtiili PVC 3/4 tuumaa | AC9JXG 3GXL5 1991072043 / 4 "EPDMEPDM€1,852.96
GF PIPING SYSTEMS 199107206 Sähköinen palloventtiili PVC | AC9JXJ 3GXL7 1991072061.25 "EPDMEPDM€1,932.26
GF PIPING SYSTEMS 199107208 Sähköinen palloventtiili PVC 2 tuumaa | AC9JXK 3GXL9 1991072082"FPMFPM€2,141.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 199107205 Sähköinen palloventtiili PVC 1 tuumaa
€1,920.66 / yksikkö