Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 192306650 Y Siivilä Pvc 3 tuuman nasta Epdm-tiivisteet | AA9DMJ 1CLT1

GEORG FISCHER 192306650 Y siivilän PVC 3 tuuman tapit Epdm -tiivisteet

Varastossa
Tuote: AA9DMJ Malli: 192306650Ristiviite: 1CLT1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€635.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY siivilä
YhteysTappi
MateriaaliLäpinäkyvä PVC
Max. Paine150 68 ° F: ssa
NäytönPVC
Näytön koko20
TiivistäFPM
Koko3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7675
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)28.19
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 192306300 Y Siivilä PVC 1/2 tuuman tapin epdm-tiivisteet | AA9DMD 1CLR4 1923063001 / 2 "€108.86
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 192306350 Y Siivilä Pvc 3/4 tuuman tappi Epdm-tiivisteet | AA9DME 1CLR5 1923063503 / 4 "€137.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 192306650 Y siivilän PVC 3 tuuman tapit Epdm -tiivisteet
€635.88 / yksikkö