Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 192306350 Y Siivilä Pvc 3/4 tuuman tappi Epdm-tiivisteet | AA9DME 1CLR5

GEORG FISCHER 192306350 Y siivilä PVC 3/4 tuuman tapin epdm-tiivisteet

Varastossa
Tuote: AA9DME Malli: 192306350Ristiviite: 1CLR5

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€137.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY siivilä
YhteysTappi
MateriaaliLäpinäkyvä PVC
Max. Paine150 68 ° F: ssa
NäytönPVC
Näytön koko20
TiivistäFPM
Koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 192306300 Y Siivilä PVC 1/2 tuuman tapin epdm-tiivisteet | AA9DMD 1CLR4 1923063001 / 2 "€108.86
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 192306650 Y Siivilä Pvc 3 tuuman nasta Epdm-tiivisteet | AA9DMJ 1CLT1 1923066503"€635.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 192306350 Y siivilä PVC 3/4 tuuman tapin epdm-tiivisteet
€137.45 / yksikkö