Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 167546334 Poly-palloventtiili Union Fnpt 1 In | AA9DNC 1CLV8

GEORG FISCHER 167546334 Poly Palloventtiili Union Fnpt 1 In

Varastossa
Tuote: AA9DNC Malli: 167546334Ristiviite: 1CLV8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€266.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Pallomateriaalipolypropeeni
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaalipolypropeeni
Vartalo tyyliInline, True Union
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahva materiaalipolypropeeni
Kahvan tyyppiTii
Max. Paine230 psi WOG
Maks. Höyrynpaine75 psi WSP
Putken koko1"
porttiKoko
TiivistemateriaaliFPM
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaalipolypropeeni
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue0 astetta 180 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.333
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 167546333 Poly-palloventtiilin liitos Fnpt 3/4 tuumaa | AA9DNB 1CLV7 1675463333 / 4 "€211.58
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 167546337 Poly-palloventtiili Union Fnpt 2 In | AA9DND 1CLW2 1675463372"€492.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 167546334 Poly Palloventtiili Union Fnpt 1 In
€266.46 / yksikkö