Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 161305338 Vaihtonäyttö Y-siivilä Pvc AA9DMM 1CLT9

GEORG FISCHER 161305338 Korvausnäyttö Y Siivilä Pvc

Varastossa
Tuote: AA9DMM Malli: 161305338Ristiviite: 1CLT9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvausnäyttö
TyyppiY siivilä, PVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 161305388 Korvausnäyttö Y-siivilä Pvc AA9DMN 1CLU1 161305388€10.28
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 161305438 Korvausnäyttö Y-siivilä Pvc | AA9DMP 1CLU2 161305438€11.97
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 161305538 Korvausnäyttö Y-siivilä PVC AA9DMQ 1CLU4 161305538€21.25
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 161305588 Korvausnäyttö Y-siivilä PVC AA9DMR 1CLU5 161305588€41.42
GF -PUTKIJÄRJESTELMÄT 161305688 Korvausnäyttö Y Siivilä PVC | AA9DMT 1CLU6 161305688€53.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 161305338 Korvausnäyttö Y Siivilä Pvc
€10.16 / yksikkö