Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JABSCO 17956-0001-P Joustava juoksupyörä neopreeni | AC3XFE 2XE51

JABSCO 17956-0001-P Vaihto joustava juoksupyörä neopreeni

Varastossa
Tuote: AC3XFE Malli: 17956-0001-PRistiviite: 2XE51

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€345.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteleva juoksupyörä
TyyppiNeopreeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
JABSCO 5929-0001-P Joustava juoksupyörä neopreeni | AC3XFD 2XE49 5929-0001-PNeopreeni€164.19
JABSCO 8980-0004 Joustava juoksupyörä Viton | AC3XFF 2XE54 8980-0004Vitoton€211.40
JABSCO 14281-0001 Joustava juoksupyörä neopreeni | AC3XFG 2XE55 14281-0001Neopreeni€230.96
JABSCO 14281-0004 Joustava juoksupyörä Viton | AC3XFH 2XE56 14281-0004Vitoton€204.36
JABSCO 14282-0001 Joustava juoksupyörä neopreeni | AC3XFJ 2XE57 14282-0001Neopreeni€143.51
JABSCO 14282-0004 Joustava juoksupyörä Viton | AC3XFK 2XE59 14282-0004Vitoton€220.59
JABSCO 8981-0002 Joustava juoksupyörän vaihtoväli | AC3XFL 2XE60 8981-0002EPDM€217.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JABSCO 17956-0001-P Vaihto joustava juoksupyörä neopreeni
€345.44 / yksikkö