Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF PIPING SYSTEMS 153158011 Kyynärpää 2 tuuman polyeteeni | AG9UYT 22KA09

GEORG FISCHER 153158011 Kyynärpää 2 tuuman polyeteeniä

Varastossa
Tuote: AG9UYT Malli: 153158011Ristiviite: 22KA09

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä45 asteen kyynärpää
VäriMusta
Yhteyspusku
Materiaalipolyeteeni
Max. Paine200 psi
Putken koko2"
Temp. alue-30 - 85 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ulottuvuussuhde: 11

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
GF PIPING SYSTEMS 153158013 Kyynärpää 3 tuuman polyeteeni | AG9UYU 22KA10 1531580133"€34.34
GF PIPING SYSTEMS 153158014 Kyynärpää 4 tuuman polyeteeni PK10 | AG9UYV 22KA11 1531580144"€61.12
GF PIPING SYSTEMS 153158015 Kulma 6 tuumaa polyeteeni | AG9UYW 22KA12 1531580156"€148.68
GF PIPING SYSTEMS 153158017 Kyynärpää 10 tuuman polyeteeni | AG9UYY 22KA14 15315801710 "€718.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 153158011 Kyynärpää 2 tuuman polyeteeniä
€81.68 / yksikkö