GF PIPING SYSTEMS 153158014 Kyynärpää 4 tuuman polyeteeni PK10 | AG9UYV 22KA11

GEORG FISCHER 153158014 Kyynärpää 4 tuuman polyeteeni PK10

Varastossa
Tuote: AG9UYV Malli: 153158014Ristiviite: 22KA11

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€61.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä45 asteen kyynärpää
VäriMusta
Yhteyspusku
Materiaalipolyeteeni
Max. Paine200 psi
Putken koko4"
Temp. alue-30 - 85 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ulottuvuussuhde: 11

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
GF PIPING SYSTEMS 153158011 Kyynärpää 2 tuuman polyeteeni | AG9UYT 22KA09 1531580112"€81.68
GF PIPING SYSTEMS 153158013 Kyynärpää 3 tuuman polyeteeni | AG9UYU 22KA10 1531580133"€34.34
GF PIPING SYSTEMS 153158015 Kulma 6 tuumaa polyeteeni | AG9UYW 22KA12 1531580156"€148.68
GF PIPING SYSTEMS 153158017 Kyynärpää 10 tuuman polyeteeni | AG9UYY 22KA14 15315801710 "€718.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 153158014 Kyynärpää 4 tuuman polyeteeni PK10
€61.12 / yksikkö