Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GERBER GEAR 48239 Monitoimityökalu Champagne 9 Tools | AF4KBZ 8Z573

GERBER GEAR 48239 Monitoimityökalu Champagne 9 Tools

Varastossa
Tuote: AF4KBZ Malli: 48239Ristiviite: 8Z573

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€147.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttötyökalu
Suljettu pituus4.25 "
Käsittele väriäSamppanja
Pituus auki6.5 "
LukitusEi
MateriaaliRuostumaton teräs, alumiini, kumikahva
Toimintojen määrä11
Työkalujen määrä11
Yhden käden käyttöEi
AvaustoimintoPerhonen avaaminen
Vaipan materiaaliBallistic Nylon
Työkalun käyttöSisäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8211930031
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaipan materiaaliTerän tyyppiSuljettu pituusKäsittele väriäPituus aukiLukitusMateriaaliToimintojen määräHinta
GERBER GEAR 07500 Tylppäkärkinen monitoimityökalu, Natural, 15 työkalua | AB4EDL 1XEZ6 07500NylonHieno reuna ja hammastettu4.875 "Luonnollinen6.375 "KylläRuostumaton teräs15€124.82
GERBER GEAR 22-41470 Neulankärki Monitoimityökalu 13 Toiminnot | AB4EDQ 1XFA5 22-41470NylonOsittain hammastettu4 59 / 64 "Bead Blast6.625 "KylläRuostumaton teräs15€166.08
GERBER GEAR 07400 Monitoimityökalu Musta 9 Työkalut Nylon | AB9QZW 2EVF1 07400NylonHieno reuna5"Musta6.5 "KylläRuostumaton teräs12€261.41
GERBER GEAR 22-41471 Monitoimipihdit 13 toimintoa vaipan kanssa | AC4DYE 2ZB19 22-41471NylonHieno reuna ja hammastettu4"Titanium Grey6.5 "KylläRuostumaton teräs14€74.37
GERBER GEAR 47563 Monitoimityökalu 14 Työkalut | AC8LCH 3BB52 47563-Sahalaitainen5.125 "Luonnollinen6.5 "KylläRuostumaton teräs14€136.72
GERBER GEAR 31-000021 Monitoimityökalu musta 9 työkalut | AD9EQV 4RDT5 31-000021Ei sisällyHieno reuna ja hammastettu2.375 "Musta4"EiRuostumaton teräs10€31.79
GERBER GEAR 45500 Monitoimityökalu Bead Blast 8 -työkalut | AE4LRZ 5LM29 45500Ballistinen kangasSahalaitainen4.5 "Luonnollinen6.75 "KylläRuostumaton teräs12€100.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GERBER GEAR 48239 Monitoimityökalu Champagne 9 Tools
€147.50 / yksikkö