Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GERBER PLUMBING 98-709 Kylmäpatruuna Messinki Keramiikka | AA2LZW 10R222

GERBER PLUMBING 98-709 Amme/suihku Kylmäpatruuna Messinki Keramiikka

Varastossa
Tuote: AA2LZW Malli: 98-709Ristiviite: 10R222

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmäamme/suihkupatruuna, keraaminen
MateriaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8481909060
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GERBER PLUMBING 98-709 Amme/suihku Kylmäpatruuna Messinki Keramiikka
€41.74 / yksikkö