Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GERBER PLUMBING 98-007 Vaihtovarsi messinkiisellä istuimella Messinkikromi

Varastossa
Tuote: AA2LZN Malli: 98-007Ristiviite: 10R215

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDiverter-varsi messinki-istuimella
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8481901000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GERBER PLUMBING 98-007 Vaihtovarsi messinkiisellä istuimella Messinkikromi
€56.60 / yksikkö