Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GERBER-TEKNISET TIEDOT 97-908 Hot Handle Assembly Chrome Metal | AD6KTJ 45K892

GERBER PLUMBING 97-908 Kuumakahvan kokoonpano kromimetallia

Varastossa
Tuote: AD6KTJ Malli: 97-908Ristiviite: 45K892

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuumakahvan kokoonpano
Väri / viimeistelykromi
MateriaaliMetalli
KokoPieni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8481909090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GERBER PLUMBING 97-908 Kuumakahvan kokoonpano kromimetallia
€16.50 / yksikkö