Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GEORG FISCHER 167567025 Läppäventtiili 4-tuumainen polypropeeni | AC6HYK 33Z917

GEORG FISCHER 167567025 Läppäventtiili, polypropeeni 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6HYK Malli: 167567025Ristiviite: 33Z917
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
€1,179.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerhosventtiili
Rungon materiaalipolypropeeni
Pulttiympyrän halkaisija.7.5 "
Levymateriaalipolypropeeni
Kahvan tyyppiVipu
Liner-materiaalipolypropeeni
Maks. Vedenpaine140 psi
Putken koko4"
TyyliVohveli
Temp. alue-10 - 175 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4075
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliPulttiympyrän halkaisija.LevymateriaaliKahvan tyyppiLiner-materiaaliPutken kokoTemp. alueHinta
GEORG FISCHER 161567004 Läppäventtiili Pvc 3 sisään | AC6HYC 33Z910 161567004PVC6-19 / 64 "PVCVipuPVC3"0-140 astetta F€484.88
GEORG FISCHER 161567005 Läppäventtiili PVC 4 sisään | AC6HYD 33Z911 161567005PVC7.5 "PVCVaihdetta käytetäänPVC4"0-140 astetta F€539.66
GEORG FISCHER 161567006 Läppäventtiili PVC 5 sisään | AC6HYE 33Z912 161567006PVC8.5 "PVCVaihdetta käytetäänPVC5"0-140 astetta F€719.08
GEORG FISCHER 161567007 Läppäventtiili PVC 6 sisään | AC6HYF 33Z913 161567007PVC9.5 "PVCVipuPVC6"0-140 astetta F€766.62
GEORG FISCHER 167567022 Läppäventtiili 2-tuumainen polypropeeni | AC6HYG 33Z914 167567022polypropeeni4-29 / 32 "polypropeeniVipupolypropeeni2"-10 - 175 astetta F€773.10
GEORG FISCHER 167567023 Läppäventtiili polypropeeni 2-1 / 2 In | AC6HYH 33Z915 167567023polypropeeni5-45 / 64 "polypropeeniVipupolypropeeni2.5 "-10 - 175 astetta F€835.46
GEORG FISCHER 167567024 Läppäventtiili 3-tuumainen polypropeeni | AC6HYJ 33Z916 167567024polypropeeni6-19 / 64 "polypropeeniVipupolypropeeni3"-10 - 175 astetta F€925.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 167567025 Läppäventtiili, polypropeeni 4 tuumaa
€1,179.92 / yksikkö