Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GEORG FISCHER 167567022 Läppäventtiili 2-tuumainen polypropeeni | AC6HYG 33Z914

GEORG FISCHER 167567022 Läppäventtiili, polypropeeni 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6HYG Malli: 167567022Ristiviite: 33Z914

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€773.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerhosventtiili
Rungon materiaalipolypropeeni
Pulttiympyrän halkaisija.4-29 / 32 "
Levymateriaalipolypropeeni
Kahvan tyyppiVipu
Liner-materiaalipolypropeeni
Maks. Vedenpaine140 psi
Putken koko2"
TyyliVohveli
Temp. alue-10 - 175 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5525
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliPulttiympyrän halkaisija.LevymateriaaliKahvan tyyppiLiner-materiaaliPutken kokoTemp. alueHinta
GEORG FISCHER 161567004 Läppäventtiili Pvc 3 sisään | AC6HYC 33Z910 161567004PVC6-19 / 64 "PVCVipuPVC3"0-140 astetta F€484.88
GEORG FISCHER 161567005 Läppäventtiili PVC 4 sisään | AC6HYD 33Z911 161567005PVC7.5 "PVCVaihdetta käytetäänPVC4"0-140 astetta F€539.66
GEORG FISCHER 161567006 Läppäventtiili PVC 5 sisään | AC6HYE 33Z912 161567006PVC8.5 "PVCVaihdetta käytetäänPVC5"0-140 astetta F€719.08
GEORG FISCHER 161567007 Läppäventtiili PVC 6 sisään | AC6HYF 33Z913 161567007PVC9.5 "PVCVipuPVC6"0-140 astetta F€766.62
GEORG FISCHER 167567023 Läppäventtiili polypropeeni 2-1 / 2 In | AC6HYH 33Z915 167567023polypropeeni5-45 / 64 "polypropeeniVipupolypropeeni2.5 "-10 - 175 astetta F€835.46
GEORG FISCHER 167567024 Läppäventtiili 3-tuumainen polypropeeni | AC6HYJ 33Z916 167567024polypropeeni6-19 / 64 "polypropeeniVipupolypropeeni3"-10 - 175 astetta F€925.85
GEORG FISCHER 167567025 Läppäventtiili 4-tuumainen polypropeeni | AC6HYK 33Z917 167567025polypropeeni7.5 "polypropeeniVipupolypropeeni4"-10 - 175 astetta F€1,179.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 167567022 Läppäventtiili, polypropeeni 2 tuumaa
€773.10 / yksikkö