Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GEORG FISCHER 161514617 Kalvoventtiili 2-tie 2 tuuman hylsy / kierteinen | AC6HXW 33Z904

GEORG FISCHER 161514617 Kalvoventtiili 2-tie 2 tuuman kanta/kierre

Varastossa
Tuote: AC6HXW Malli: 161514617Ristiviite: 33Z904

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€578.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalvoventtiili
Rungon materiaaliPVC
Tilavuuskerroin457
YhteysLiitäntä x Liitäntä
KalvomateriaaliEPDM
Nesteen lämpötila. Alue0 astetta 140 astetta F
Pituus10 35 / 64 "
Max. Paine150 psi
Putken koko2"
TiivistemateriaaliEPDM
Venttiilin suunnittelu2-Way

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.745
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTilavuuskerroinKalvomateriaaliPituusPutken kokoHinta
GEORG FISCHER 161514612 Kalvoventtiili 2-tie 1/2 tuuman hylsy / kierteinen | AC6HXR 33Z899 16151461233EPDM5 39 / 64 "1 / 2 "€226.34
GEORG FISCHER 161514613 Kalvoventtiili 2-tie 3/4 tuuman hylsy / kierteinen | AC6HXT 33Z901 16151461372EPDM6.5 "3 / 4 "€249.78
GEORG FISCHER 161514614 Kalvoventtiili 2-tie 1 tuuman hylsy / kierteinen | AC6HXU 33Z902 161514614127EPDM7 3 / 64 "1"€319.83
GEORG FISCHER 161514616 Kalvoventtiili 2-tie 1-1 / 2 tuuman hylsy / kierteinen | AC6HXV 33Z903 161514616334EPDM9 1 / 16 "1.5 "€503.71
GEORG FISCHER 161514632 Kalvoventtiili 2-tie 1/2 tuuman hylsy / kierteinen | AC6HXX 33Z905 16151463233EPDM-tuki5 39 / 64 "1 / 2 "€370.87
GEORG FISCHER 161514633 Kalvoventtiili 2-tie 3/4 tuuman hylsy / kierteinen | AC6HXY 33Z906 16151463372EPDM-tuki6.5 "3 / 4 "€393.30
GEORG FISCHER 161514634 Kalvoventtiili 2-tie 1 tuuman hylsy / kierteinen | AC6HXZ 33Z907 161514634127EPDM-tuki7 3 / 64 "1"€576.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 161514617 Kalvoventtiili 2-tie 2 tuuman kanta/kierre
€578.24 / yksikkö