Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENTEQ A474 -moottorin kiinnitysalusta | AJ2HDG 4M760

GENTEQ A474 moottorin kiinnitysalusta

Varastossa
Tuote: AJ2HDG Malli: A474Ristiviite: 4M760

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava renkaan kiinnitysalusta
Pituus5.625 "
Kiinnitysreiät OC W4-7/16
Rengas Dia.2-1/4
Soita soittokeskukseen5.5
Akselin korkeus (tuumaa)3-1/2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)17.02
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Moottorin rungon halkaisija (Tuumaa): 5-5 / 8
    • Kiinnitysreiät OC L (tuumaa): 1-11 / 16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENTEQ A474 moottorin kiinnitysalusta
€49.28 / yksikkö