Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENTEQ A459 -adapterirengas - 4 kpl pakkaus AA8TVQ 1A682

GENTEQ A459-sovittimen jaettu rengas - 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA8TVQ Malli: A459Ristiviite: 1A682

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJaettu rengasadapteri
ToimintoSuurentaa 2 1/4 "halkaisijaltaan joustavaa asennusrengasta halkaisijaan 2 1/2"
vaatii2 päällekkäistä rengasta, yksi moottorin molemmille päille

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8503009520
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENTEQ A459-sovittimen jaettu rengas - 4 kpl pakkaus
€9.67 /pakkaus