GENTEQ 6505V Ecm suorakäyttöinen puhallinmoottori, 1-nopeuksinen, ulkoilma-over, kasvokiinnitys, 1/2 Hp, 120/240VAC | CP6KXE 55EP77

GENTEQ 6505V Ecm suorakäyttöinen puhallinmoottori, 1-nopeuksinen, ulkoilma, kasvokiinnitys, 1/2 hv, 120/240 VAC

Varastossa
Tuote: CP6KXE Malli: 6505VRistiviite: 55EP77

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€729.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräECM-suoravetoinen puhallinmoottori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4832
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
GENTEQ 6410 suorakäyttöinen puhallinmoottori, 5-nopeuksinen, ulkoilma-yli, vatsanauhakiinnitys, 1 Hp, 460 VAC | CP6KXC 48ZJ37 6410Suoravetoinen puhallinmoottori€1,135.29
GENTEQ 6503V Ecm suorakäyttöinen puhallinmoottori, 1-nopeuksinen, ulkoilma-over, kasvokiinnitys, 1/3 Hp, 120/240VAC | CP6KXF 55EP76 6503VECM-suoravetoinen puhallinmoottori€705.29
GENTEQ 5KCP39PGS931S yleiskäyttöinen moottori, 1 nopeus, ulkoilma-yli, telineen alusta, 3/4 hv, 1 | CP6KXG 38N101 5KCP39PGS931SYleiskäyttöinen moottori€344.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENTEQ 6505V Ecm suorakäyttöinen puhallinmoottori, 1-nopeuksinen, ulkoilma, kasvokiinnitys, 1/2 hv, 120/240 VAC
€729.03 / yksikkö