Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENOVA 54505 Tee 100 Psi@180deg.f Valkoinen 1/2 tuuman putkikoko | AG4KJJ 34CD93

GENOVA 54505 Tee 100 Psi@180deg.f Valkoinen 1/2 In.pipesize

Varastossa
Tuote: AG4KJJ Malli: 54505Ristiviite: 34CD93
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
€7.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
NoudattaminenASTM
Yhteyden tyyppiNapa
Max. Paine100 psi 180 ° F: ssa
Maks. Lämpötila180-astetta F
Reikien lukumäärä3
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3917400000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENOVA 54505 Tee 100 Psi@180deg.f Valkoinen 1/2 In.pipesize
€7.18 / yksikkö