HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2KPN2 Hyllyalusta K 74 W 48 S 18 Musta | AC2JPU

APPROVED VENDOR 2KPN2 Hyllyalusta K 74 L 48 S 18 Musta

Varastossa
Tuote: AC2JPU Malli: 2KPN2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€296.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankahylly
VäriMusta
Syvyys18 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus74 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä4
Hyllyn säätö1 tuuman lisäykset
Hyllyn kapasiteetti800 lb
HyllytyyppiKäynnistin
Leveys48 "
Johtohyllyjen viimeistelyJauhemaali
LankahyllymateriaaliTeräs
Johtohyllyn tyyppiKäynnistin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.99
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusHyllyjen lukumääräHyllyn kapasiteettiHyllytyyppiLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2KPK8 Hyllystarti H 63 W 24 D 18 Musta | AC2JPF 2 KPK818 "63 "4800 lbKäynnistin24 "€262.67
HYVÄKSYTTY Myyjä 2KPK9 Hyllystartti H 63 W 36 D 18 Musta | AC2JPG 2 KPK918 "63 "4800 lbKäynnistin36 "€281.56
HYVÄKSYTTY VENDOR 2KPL1 Hyllystarti H 63 W 48 D 18 Musta | AC2JPH 2KPL118 "63 "4800 lbKäynnistin48 "€300.71
HYVÄKSYTTY VENDOR 2KPL2 -hyllystarti H 63 W 60 D 18 Musta | AC2JPJ 2KPL218 "63 "4600 lbKäynnistin60 "€348.59
HYVÄKSYTTY VENDOR 2KPL3 Hyllystarti H 63 W 72 D 18 Musta | AC2JPK 2KPL318 "63 "4600 lbKäynnistin72 "€363.90
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY VENDOR 2KPL4 -hyllystarti H 63 W 24 D 24 Musta | AC2JPL 2KPL424 "63 "4800 lbKäynnistin24 "€248.52
HYVÄKSYTTY VENDOR 2KPL5 Hyllystartti H 63 W 36 D 24 Musta | AC2JPM 2KPL524 "63 "4800 lbKäynnistin36 "€300.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2KPN2 Hyllyalusta K 74 L 48 S 18 Musta
€296.34 / yksikkö