Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENOVA 42760 Street Kyynärpää 45 asteen PVC 6 tuumaa | AF6XLG 20LU66

GENOVA 42760 Street Elbow 45 Degree Pvc 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6XLG Malli: 42760Ristiviite: 20LU66

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatu kyynärpää, 45 astetta
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
NoudattaminenASTM
Yhteyden tyyppiNapa x Hana
Maks. LämpötilaVain kylmä vesi
Reikien lukumäärä0
Putken koko6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.79
Laivan korkeus (cm)19.69
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)17.48
HS-koodi3917400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
GENOVA 42740 Street Kyynärpää 45 asteen PVC 4 tuumaa | AF6XLF 20LU65 427404"€4.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENOVA 42760 Street Elbow 45 Degree Pvc 6 tuumaa
€15.92 / yksikkö