Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENOVA 41040 Wye Pvc 4 tuuman napa | AF6XKQ 20LU51

GENOVA 41040 Wye Pvc 4 tuuman napa

Varastossa
Tuote: AF6XKQ Malli: 41040Ristiviite: 20LU51

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWye
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
NoudattaminenASTM
Yhteyden tyyppiNapa
Maks. LämpötilaVain kylmä vesi
Reikien lukumäärä0
Putken koko4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5535
Laivan korkeus (cm)25.73
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi3917400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikien lukumääräPutken kokoHinta
GENOVA 41060 Wye Pvc 6 tuuman napa | AF6XKR 20LU52 41060-6"€7.10
GENOVA 61030 Wye PVC Valkoinen napa 3 tuuman putken koko | AG4KKA 34CE11 6103033"€1.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENOVA 41040 Wye Pvc 4 tuuman napa
€1.73 / yksikkö