GENIE SI-1200 -hautomo, 4–75 °C, 0.86 cu ft Kapasiteetti, 14.5 tuumaa, kokonaiskorkeus | CR3BJY 13R323

GENIE SI-1200 inkubaattori, 4–75 °C, kapasiteetti 0.86 cu ft, kokonaiskorkeus 14.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: CR3BJY Malli: SI-1200Ristiviite: 13R323

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,442.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkeskoskaappi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.5
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENIE SI-1200 inkubaattori, 4–75 °C, kapasiteetti 0.86 cu ft, kokonaiskorkeus 14.5 tuumaa
€9,442.19 / yksikkö