Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENIE SI-0565 mikroputkiteline. Hyväksyy 1.5 ml tai 2.0 ml mikroputkia | CR3BJV 13R341

GENIE SI-0565 mikroputken pidike. Hyväksyy 1.5 ml tai 2.0 ml mikroputkia

Varastossa
Tuote: CR3BJV Malli: SI-0565Ristiviite: 13R341

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€125.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisävaruste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
GENIE SI-V525 mikroputkipidike | CR3BJU 13R319 SI-V525Säilytyslaatikko€222.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENIE SI-0565 mikroputken pidike. Hyväksyy 1.5 ml tai 2.0 ml mikroputkia
€125.86 / yksikkö