GENIE GR-20 W/ GATED EXT DECK Self Propelled Aerial Work Platform, Drive, Dc, 350 Lb Load Capacity | CP6KUH 49FD27

GENIE GR-20 W/ GATED EXT DECK Itseliikkuva antennityötaso, vetolaite, tasavirta, 350 lb:n kantavuus

Varastossa
Tuote: CP6KUH Malli: GR-20 W/ GATED EXT DECKRistiviite: 49FD27

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€34,172.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyötaso

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1102.95
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
GENIE AWP-20S AC antennityötaso, AC, 350 lb:n kantavuus, 6 jalkaa 6 tuumaa suljettu korkeus | CP6KTK 38R202 AWP-20S ACTyötaso€16,285.24
GENIE AWP-30S AC antennityötaso, vaihtovirta, 350 lb:n kantavuus, 6 jalkaa 6 tuumaa suljettu korkeus, pyörät | CP6KTL 38R206 AWP-30S ACTyötaso€19,187.16
GENIE AWP-25S AC antennityötaso, vaihtovirta, 350 lb:n kuormitus, 6 jalkaa 6 tuumaa suljetut korokkeet, tukijalat | CP6KTM 38R204 AWP-25S ACTyötaso€17,581.17
GENIE AWP-36S AC antennityötaso, AC, 350 lb:n kuormituskapasiteetti, 9 jalkaa 1 tuumaa suljettu korkeus | CP6KTN 38R208 AWP-36S ACTyötaso€22,073.19
GENIE AWP-25S DC antennityötaso, DC, 350 lb kuormitus, 6 jalkaa 6 tuumaa suljettu korkeus, mukana paristot | CP6KTP 38R205 AWP-25S DCTyötaso€17,518.17
GENIE AWP-30S DC antennityötaso, DC, 350 lb:n kuormitus, 6 jalkaa 6 tuumaa suljettuna korkeus, mukana paristot | CP6KTQ 38R207 AWP-30S DCTyötaso€19,187.16
GENIE AWP-36S DC antennityötaso, DC, 350 lb:n kantavuus, 9 jalkaa 1 tuumaa suljettu korkeus | CP6KTR 38R209 AWP-36S DCTyötaso€22,073.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENIE GR-20 W/ GATED EXT DECK Itseliikkuva antennityötaso, vetolaite, tasavirta, 350 lb:n kantavuus
€34,172.34 / yksikkö