Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC S1274 Tiivisterei'ityssarja | AD3HGF 3ZH51

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC S1274 tiivisteen rei'ityssarja

Varastossa
Tuote: AD3HGF Malli: S1274Ristiviite: 3ZH51

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€120.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistereikä-setti
MateriaaliKarkaistu seosteräs
Palojen lukumäärä10
Koot sisältyvät1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • General S1274 on 10-osainen ammattimainen tiivisterei'ityssarja, joka sopii reikien lävistämiseen tiivistemateriaaliin, nahkaan, kumiin, kankaalle, pahviin ja pelteihin.
    • Pakkauksessa on yhdeksän karkaistua ja karkaistua seosterästä. Nämä reiät on kierretty tiukalle ja turvalliselle istuvuudelle karaan käytön aikana.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPalojen lukumääräKoot sisältyvätHinta
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC S1270 Tiivisterei'ityssarja 1/4 - 1 tuumaa 11 kpl | AB7KAK 23N599 S1270Karkaistu ja karkaistu seosteräs111/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1"€97.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC S1274 tiivisteen rei'ityssarja
€120.41 / yksikkö