IDEAL 99903-1680-070 Letkunkiristinvalikoima Teollinen ruostumaton teräs | AF6QRA 20CK91

IDEAL 99903-1680-070 Letkunkiristimet valikoima ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AF6QRA Malli: 99903-1680-070Ristiviite: 20CK91

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€701.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkunkiristinvalikoima
Suorittaa loppuunHopea
MateriaaliRuostumaton teräs
Palojen lukumäärä250
Kokojen lukumäärä7
TyyppiTeollinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.865
Laivan korkeus (cm)24.45
Laivan pituus (cm)42.23
Laivan leveys (cm)17.94
HS-koodi7326908588

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
IDEAL 99903-1570-070 Letkunkiristinvalikoima Automotive Ruostumaton teräs | AF6QQY 20CK89 99903-1570-070Automotive€607.24
IDEAL 99903-1674-070 Letkunkiristinvalikoima Marine ruostumaton teräs | AF6QQZ 20CK90 99903-1674-070Laivasto€694.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 99903-1680-070 Letkunkiristimet valikoima ruostumatonta terästä
€701.57 / yksikkö