Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEISET TOOLS & INSTRUMENTS LLC MMD7003 Kosteusmittari Digitaalinen ja Led | AD3FRR 3YXP8

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC MMD7003 kosteusmittari digitaalinen ja led

Varastossa
Tuote: AD3FRR Malli: MMD7003Ristiviite: 3YXP8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€432.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKosteusmittari
Akun tyyppi9 Volt
Data HoldPidä, nauhoita (min / max)
näyttöLED- ja LCD-digitaalinäyttö
KosteusalueSuhteellinen kosteus 0.8%
MuistiPienimmät ja suurimmat lukemat voidaan tallentaa ja tarkastella
KosteuspitoisuusPuun materiaali: 6% - 40% Kosteuspitoisuus. Betonimateriaali: 0% - 100% kosteuspitoisuus
Kosteuspitoisuuden tarkkuus5% lukema + 5 numeroa
Puulajien määrä8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi9027804560
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkun tyyppiData HoldnäyttöHinta
YLEISET TOOLS & INSTRUMENTS LLC 23NU19 Kosteusmittarin tappi ja pinnoitta | AB7KJD 23NU199VKylläTaustavalaistu LCD€283.63
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC MM6012 yleiskäyttöinen kosteusmittari, 0–50 % kosteus, LCD, 3.5 jalkaa Kaapelin pituus | CJ2HHD 15x981 MM6012---€395.13
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC TS06 Kosteusmittari, 1.5 - 33 %/5 - 50 % Kosteuspitoisuus | CJ2VCB 53CJ26 TS06---€83.54
YLEISET TYÖKALUT & INSTRUMENTS LLC MMH800 nastaton/nastaton kosteusmittari, lämpötila ja kosteus, LCD | CJ3ABT 15x978 MMH800---€162.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC MMD7003 kosteusmittari digitaalinen ja led
€432.89 / yksikkö