Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC IRT850K Infrapunalämpömittari (2) Aaa | AF7CXY 20VC80

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC IRT850K Infrapunalämpömittari (2) Aaa

Varastossa
Tuote: AF7CXY Malli: IRT850KRistiviite: 20VC80

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€470.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräinfrapunalämpömittari
tarkkuus+ /-2%
hälytysKorkea matala
Akun tyyppi(2) AAA
KalibrointitodistusEi
Data HoldAutomaattinen liipaisimen vapauttamisen jälkeen
TiedonkeruuEi
näyttöTaustavalaistu LCD
emissiokertoimenSäädettävä 0.10 - 1.00
Tarkenna pisteen koko ja etäisyys50:1
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
LaserhavaintoKaksoislaser
MuistiPienin / suurin / keskim. / Ero
Käyttölämpötila alue32 astetta 122 astetta F
päätöslauselma0.1 astetta F / 0.1 astetta C
VasteaikaAlle 1 sek.
Spektrivaste8 - 14 uM
Temp. alue-76 - 2732 astetta F
LaukaistaKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.98
Laivan korkeus (cm)33.35
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)6.5
HS-koodi9025198080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hälytysilmaisin (ääni / visuaalinen)
    • Erityisominaisuudet: Mittauslukitustila, näyttää minimi / maksimi / keskiarvo / Dif-istuntoarvot, valkoinen LED-taskulamppu, automaattinen virrankatkaisu, C-asteet / F-asteet ja lasereiden virtapainikkeet, akun latauksen ilmaisin, jalustan kiinnitys, CE-hyväksytty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC TS05 Infrapunalämpömittari, -40 - 1076 astetta, kiinteä 0.95, yksi piste | CJ2PQF 53CJ25 TS05€102.26
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC IRT850K Infrapunalämpömittari (2) Aaa
€470.93 / yksikkö