Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC EP8709 Lämpötilakosteusmittari | AG9LWT 20VC90

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC EP8709 lämpötilakosteusmittari

Varastossa
Tuote: AG9LWT Malli: EP8709Ristiviite: 20VC90

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötilan kosteusmittari
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Akun tyyppi9V
KalibrointitodistusEi
Data HoldKyllä
näyttönestekidenäyttö
Kosteuden tarkkuus+/- 3% 5%: sta 95%: iin
Kosteuden resoluutio0.1%
MuistiEi
Suhteellinen kosteusalue0%: sta 99.9%
VasteaikaAlle 80 sek.
Anturin tyyppikapasitanssi
Temp. tarkkuus+/- 1 astetta, +/- 3% kosteus
Temp. alue-10 - 50 astetta
Lämpötila Resoluutio+/- 1.0 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)9.53
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarin tyyli: Lämpötila ja kosteus
    • Pylväskaavio: Ei
    • Erityisominaisuudet: Jumbo-taustavalaistu näyttö kaksinkertaisella lukemalla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkun tyyppiData HoldSuhteellinen kosteusalueVasteaikaAnturin tyyppiTemp. tarkkuusTemp. alueHinta
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC EP8703 Lämpötila-kosteusmittari | AG9LWR 20VC89 EP87039VEi0%: sta 99.9%Alle 80 sek.kapasitanssi+/- 1 astetta, +/- 3% kosteus-10 - 50 astetta€97.18
YLEISET TOOLS & INSTRUMENTS LLC EP8710 Lämpötilakosteusmittari | AG9LWV 20VC92 EP87109VKyllä0%: sta 99.9%Alle 80 sek.kapasitanssi+/- 1 astetta, +/- 3% kosteus-10 - 50 astetta€121.09
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC PTH8707 Lämpötila Kosteusmittari Kynä 20-100 prosenttia | AJ2JLT 6MRP1 PTH8707CR2032Ei20%: sta 100%60 sekuntia.Kapasitiivinen+/- 1 astetta0 astetta 50 astetta€66.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC EP8709 lämpötilakosteusmittari
€114.48 / yksikkö