Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC PTH8707 Lämpötila Kosteusmittari Kynä 20-100 prosenttia | AJ2JLT 6MRP1

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC PTH8707 Lämpötilakosteusmittarin kynä 20-100 prosenttia

Varastossa
Tuote: AJ2JLT Malli: PTH8707Ristiviite: 6MRP1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötilan kosteusmittari
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Akun tyyppiCR2032
KalibrointitodistusEi
Data HoldEi
TiedonkeruuEi
KastepistealueN / A
näyttönestekidenäyttö
Kosteuden tarkkuus+ /-3%
Kosteuden resoluutio0.001
MuistiEi
Suhteellinen kosteusalue20%: sta 100%
Vasteaika60 sekuntia.
Anturin tyyppiKapasitiivinen
Temp. tarkkuus+/- 1 astetta
Temp. alue0 astetta 50 astetta
Lämpötila Resoluutio0.1 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)11.43
AlkuperämaaHK

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarin tyyli: Kynä
    • Pylväskaavio: Ei
    • Erityisominaisuudet: Minimi / maksimi muisti, F-aste- / C-kytkin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkun tyyppiData HoldSuhteellinen kosteusalueVasteaikaAnturin tyyppiTemp. tarkkuusTemp. alueHinta
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC EP8703 Lämpötila-kosteusmittari | AG9LWR 20VC89 EP87039VEi0%: sta 99.9%Alle 80 sek.kapasitanssi+/- 1 astetta, +/- 3% kosteus-10 - 50 astetta€97.18
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC EP8709 Lämpötilakosteusmittari | AG9LWT 20VC90 EP87099VKyllä0%: sta 99.9%Alle 80 sek.kapasitanssi+/- 1 astetta, +/- 3% kosteus-10 - 50 astetta€114.48
YLEISET TOOLS & INSTRUMENTS LLC EP8710 Lämpötilakosteusmittari | AG9LWV 20VC92 EP87109VKyllä0%: sta 99.9%Alle 80 sek.kapasitanssi+/- 1 astetta, +/- 3% kosteus-10 - 50 astetta€121.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC PTH8707 Lämpötilakosteusmittarin kynä 20-100 prosenttia
€66.20 / yksikkö