Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC DSM403SD Äänimittari luokka 1 SD-kortilla | AF2QAU 6XAK3

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC DSM403SD Sound Meter Class 1 Sd-kortilla

Varastossa
Tuote: AF2QAU Malli: DSM403SDRistiviite: 6XAK3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€875.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄänitasomittarissa
tarkkuusriippuu taajuudesta
SisäänrakennettuKalibrointipannu
KalibrointitodistusN
dB-alue30 ja 130
näyttö2.05 x 1.5 "LCD
Taajuusalue31.5 ja 16
Taajuuden painotusA tai C
liitäntäSD Card
päätöslauselma0.1 dB
Vasteaika200 ms tai 500 ms

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.963
Laivan korkeus (cm)25.65
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9027504060
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kriteeritasot (94 dB)
    • Lähtöliitin (RS-232)
    • Tallentaa jopa (rajoittamaton datapiste)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC DSM402SD Äänimittari luokka 2 SD-kortilla | AF2QAT 6XAK2 DSM402SD€716.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC DSM403SD Sound Meter Class 1 Sd-kortilla
€875.06 / yksikkö