Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC DSM20 Digital Sound Level Meter, Lcd Display | CH6NYN 20VC85

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC DSM20 digitaalinen äänitasomittari, LCD-näyttö

Varastossa
Tuote: CH6NYN Malli: DSM20Ristiviite: 20VC85

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€253.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄänitasomittarissa
tarkkuus+/- 1.5 dB
Akun tyyppiLi-ioni
KalibrointitodistusEi
dB-alue30 - 130 dB
näyttönestekidenäyttö
Taajuuden painotusA ja C
päätöslauselma0.1 dB
VasteaikaNopea hidas
TyyppiDigitaalinen
Takuu1 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.297
AlkuperämaaKiina

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC DSM20 digitaalinen äänitasomittari, LCD-näyttö
€253.94 / yksikkö