Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEISET TOOLS & INSTRUMENTS LLC DBTU1300 digitaalinen aurinkoenergiamittari | AE3CTH 5CFK3

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC DBTU1300 digitaalinen aurinkoenergiamittari

Varastossa
Tuote: AE3CTH Malli: DBTU1300Ristiviite: 5CFK3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€257.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen aurinkoenergiamittari
tarkkuus+/- 10 W / m2 tai +/- 5% lukemasta sen mukaan, kumpi on suurempi
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Akun tyyppi4 AAA
Data HoldKyllä
Tiedonkeruu99 tietojoukkoa
näyttöTaustavalaistu 4-numeroinen LCD-näyttö
mittausalue0-2000 W / m2, 0-634 BTU / (ft2xh)
Min./Max. MuistiKyllä
päätöslauselma0.1
TunnistinPii fotodiodi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi9028300000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC DBTU1300 digitaalinen aurinkoenergiamittari
€257.84 / yksikkö