Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC ADP05V 12v - 5.5v autolaturi Dcs100/400:lle | AC6MDA 34E662

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC ADP05V 12v - 5.5v autolaturi Dcs100/400

Varastossa
Tuote: AC6MDA Malli: ADP05VRistiviite: 34E662

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä12 - 5.5 V: n autolaturi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)3.18
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8504408500
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC ADP05V 12v - 5.5v autolaturi Dcs100/400
€23.53 / yksikkö