Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEISET TOOLS & INSTRUMENTS LLC 88CM Volframikarbidi Scriber Magneetilla | AC9UYE 3KGU7

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 88cm volframikarbidikirjoitin magneetilla

Varastossa
Tuote: AC9UYE Malli: 88cmRistiviite: 3KGU7

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirjoittaja magneetilla
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
KahvaAlumiini
Kahva Dia.5/8 tuumaa
Kahva materiaaliPyälletty alumiini
Magneetin loppuKYLLÄ
Kokonaispituus5.437 "
PistetyyppiSuoraan
Kärjen materiaaliVolframikarbidia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihdettava kärki (Kyllä)
    • Kierretapit (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 88cm volframikarbidikirjoitin magneetilla
€14.06 / yksikkö