Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEISET TOOLS & INSTRUMENTS LLC 729ME Slide Caliper 4 tuuman ruostumaton teräs 1/16 1mm Grad | AD3FQW 3YWR2

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 729ME liukusatula 4 tuumaa ruostumatonta terästä 1/16 1mm Grad

Varastossa
Tuote: AD3FQW Malli: 729MERistiviite: 3YWR2

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukueste
Suorittaa loppuunSatin Chrome
asteikko1 mm
Leuan syvyys3 / 4 "
MateriaaliKarkaistu ruostumaton teräs
ToimenpiteetSisällä ja ulkona
alue0 - 102mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarkkuusluokitus (/ 0.001 tuumaa / 0.03 mm)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliasteikkoalueHinta
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 729 Slide Caliper 4 tuuman ruostumaton teräs 1/16 1/32 Grad | AD3FQV 3YWP8 7291/16 ja 1/32 "0 - 4 "€22.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 729ME liukusatula 4 tuumaa ruostumatonta terästä 1/16 1mm Grad
€20.34 / yksikkö