Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 729 Slide Caliper 4 tuuman ruostumaton teräs 1/16 1/32 Grad | AD3FQV 3YWP8

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 729 liukujarrusatula 4 tuumaa ruostumatonta terästä 1/16 1/32 Grad

Varastossa
Tuote: AD3FQV Malli: 729Ristiviite: 3YWP8

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€22.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukueste
Suorittaa loppuunSatin Chrome
asteikko1/16 ja 1/32 "
Leuan syvyys3 / 4 "
MateriaaliKarkaistu ruostumaton teräs
ToimenpiteetSisällä ja ulkona
alue0 - 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarkkuusluokitus (/ 0.001 tuumaa / 0.03 mm)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliasteikkoalueHinta
YLEISET TOOLS & INSTRUMENTS LLC 729ME Slide Caliper 4 tuuman ruostumaton teräs 1/16 1mm Grad | AD3FQW 3YWR2 729ME1 mm0 - 102mm€20.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 729 liukujarrusatula 4 tuumaa ruostumatonta terästä 1/16 1/32 Grad
€22.73 / yksikkö