Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 707475 Neulaviilasarja Swiss #2 Cut 12 kpl | AB7KAM 23N602

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 707475 Neulaviilasetti Swiss #2 Cut 12 kpl

Varastossa
Tuote: AB7KAM Malli: 707475Ristiviite: 23N602

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeulatiedostosarja
Leikkaustyyppi2
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan muotoiluVersa-Grip lukitusruuvilla
Pituus5.5 "
Palojen lukumäärä12
KuvioSveitsiläinen
Profiili nimiValikoima
Profiilin muotoNeliö, puoli pyöreä, pyöreä
Suositeltu kahva700-sarjan Versa-Grip

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8203106000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräHinta
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 707476 Neulaviilasarja Swiss #2 Cut 6 kpl | AB7KAL 23N601 7074766€37.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 707475 Neulaviilasetti Swiss #2 Cut 12 kpl
€56.78 / yksikkö