Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEISET TOOLS & INSTRUMENTS LLC 5B ympyräleikkuri teräs 3-1/4 tuumaa pituus | AH9AEX 39EP63

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 5B ympyräleikkuri Teräs, pituus 3-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH9AEX Malli: 5BRistiviite: 39EP63

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYmpyräleikkuri
Koko1 "- 6" halkaisija
rakentaminenTeräs
Pituus3.25 "
Palojen lukumäärä2
Koko3 / 4 "
Kierteen koko3 / 8 "
TyyppiSäädettävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Voit leikata tarkat reiät 1 - 6 tuumaa. Halkaisija, 3/8 "varsi käytettäväksi useimmissa tavallisissa porapuristimissa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 5B ympyräleikkuri Teräs, pituus 3-1/4 tuumaa
€50.06 / yksikkö