Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEISET TOOLS & INSTRUMENTS LLC 3G957 Pinsetti 5 tuumaa pituus | AC9EUJ

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 3G957 pinsetti, 5 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC9EUJ Malli: 3G957

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTweezer
Pituus5"
MateriaaliRuostumaton teräs
PistetyyppiVahva viiste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)24.77
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8203202000
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säätövarsi (kaksinkertainen saranoitu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliPistetyyppiHinta
YLEISET TOOLS & INSTRUMENTS LLC 3G959 Pinsetti 6 tuumaa pituus | AC9EUK 3G9596"Ruostumaton teräsHammastettu / tylsä€8.09
YLEISET TOOLS & INSTRUMENTS LLC 3G971 pinsetin kaareva kärki | AC9EUM 3G9716.5 "Ruostumaton teräsSileä / tylsä€10.92
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 70408 Pinsetti Led hammastettu taivutettu kärki 6-1/4 tuumaa | AF4BNG 8P401 704086.25 "Lämpökäsitelty teräs, liukumaton tyynykahvaHammastettu taipunut kärki€19.69
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 70401 Pinsetti Led Smooth Point kärki 6-1/4 tuumaa | AF4NKB 9DKV9 704016.25 "Lämpökäsitelty teräs, liukumaton tyynykahvaTasainen kärki€21.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 3G957 pinsetti, 5 tuuman pituus
€9.07 / yksikkö