Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEISET TOOLS & INSTRUMENTS LLC 3G959 Pinsetti 6 tuumaa pituus | AC9EUK

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 3G959 pinsetti, 6 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC9EUK Malli: 3G959

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTweezer
Pituus6"
MateriaaliRuostumaton teräs
PistetyyppiHammastettu / tylsä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)24.77
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8203202000
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säätövarsi (kaksinkertainen saranoitu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliPistetyyppiHinta
YLEISET TOOLS & INSTRUMENTS LLC 3G957 Pinsetti 5 tuumaa pituus | AC9EUJ 3G9575"Ruostumaton teräsVahva viiste€9.07
YLEISET TOOLS & INSTRUMENTS LLC 3G971 pinsetin kaareva kärki | AC9EUM 3G9716.5 "Ruostumaton teräsSileä / tylsä€10.92
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 70408 Pinsetti Led hammastettu taivutettu kärki 6-1/4 tuumaa | AF4BNG 8P401 704086.25 "Lämpökäsitelty teräs, liukumaton tyynykahvaHammastettu taipunut kärki€19.69
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 70401 Pinsetti Led Smooth Point kärki 6-1/4 tuumaa | AF4NKB 9DKV9 704016.25 "Lämpökäsitelty teräs, liukumaton tyynykahvaTasainen kärki€21.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 3G959 pinsetti, 6 tuuman pituus
€8.09 / yksikkö