Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 386 Magneettinen pickup 5-1/2 tuumaa pituus x 7/16 tuumaa leveys | AH9AEP 39EP56

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 386 Magneettianturi 5-1/2 tuumaa pituus x 7/16 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AH9AEP Malli: 386Ristiviite: 39EP56

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen nouto
Halkaisija7 / 16 "
Kahvan tyyppiTyyny Grip
Pituus5.5 "
Nostokyky1.6 lb
MateriaaliNikkelipinnoitettu teräs
Vedon kapasiteetti2 lb
TyyppiTaskumagneettinen noutaja
Leveys7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)4.83
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusMateriaaliTyyppiLeveysHinta
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 383NX Magneettinen Pickup Telescoping 5-1/2 In | AF3PKZ 8AHA8 383NX--neodyymiTeleskooppi-€16.03
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 394 Magneettinen noukin nivelliitoksella 13 sisään | AF4EMG 8TRY7 394--KromattuExtra Long-€27.34
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 392 Magneettinen noukin 8-3/4 tuumaa pituus x 2-3/4 tuumaa leveys | AH9AEQ 39EP57 3923 / 4 "8.75 "Nikkelipinnoitettu teräsMagneettinen2.75 "€14.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 386 Magneettianturi 5-1/2 tuumaa pituus x 7/16 tuumaa leveys
€12.47 / yksikkö