Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEISET TYÖKALUT & INSTRUMENTS LLC 144MM Kellotaulu muovinen 0-150mm | AD3FQQ 3YWH2

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 144mm Kellotaulu muovinen 0-150mm

Varastossa
Tuote: AD3FQQ Malli: 144 mmRistiviite: 3YWH2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDial Caliper
KalibrointitodistusEi
ValitaValkoinen
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunMatta
asteikko0.1 mm
Leuan syvyys38.1mm
MateriaaliMuovi
alue0 - 150mm
Alue vallankumousta kohti10 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitan tyyppiSuorittaa loppuunasteikkoLeuan syvyysMateriaalialueHinta
YLEISET TOOLS & INSTRUMENTS LLC 142 Dial Caliper Muoviset 6 tuumaa 0.01 Grad | AD3FQY 3YWR5 142TuumaMatta0.01 "1.5 "Muovi0 - 6 "€53.85
YLEISET TYÖKALUT & INSTRUMENTS LLC 107 Dial Caliper Stainless Steel 6 tuumaa 0.001 Grad | AD3FQZ 3YWT2 107TuumaLuonnollinen0.001 "1.5 "Ruostumaton teräs0 - 6 "€80.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 144mm Kellotaulu muovinen 0-150mm
€57.08 / yksikkö