OIL-DRI L90501 rummun yläosan imukykyinen tyyny, 22 tuuman leveys - pakkaus 25 | AE6KYN 5TR03

OIL-DRI L90501 rummun yläosan imukykyinen tyyny, 22 tuuman leveys - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6KYN Malli: L90501Ristiviite: 5TR03

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€123.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRummun imukykyinen alusta
ImeytymispainoKevyt
Nesteet absorboituneetYleinen / Huolto
Absorboitu määrä / kg.20 gal.
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.98
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)61.98
HS-koodi5603149090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNesteet absorboituneetHinta
OIL-DRI L90910 rumpupäällinen imukuppi 11 gallonaa - pakkaus 25 | AD6DZD 44Z105 L90910Vain öljy / maaöljy€121.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OIL-DRI L90501 rummun yläosan imukykyinen tyyny, 22 tuuman leveys - 25 kpl pakkaus
€123.70 / yksikkö