Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 1271ST Arch Punch Set | AD3GZA 3ZG91

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 1271ST kaarirei'ityssarja

Varastossa
Tuote: AD3GZA Malli: 1271STRistiviite: 3ZG91

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€151.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaaren lävistinsarja
Pituus4"
MateriaaliLämpökäsitelty teräs
Palojen lukumäärä7
Koot sisältyvät1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.34
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rei'itysosa (1-osainen muotoilu)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 1271ST kaarirei'ityssarja
€151.12 / yksikkö