Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 1261-2 Läpivienti 13/16 Ulkohalkaisija PK12 | AH9ADP 39EP30

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 1261-2 Läpivienti 13/16 Ulkohalkaisija PK12

Varastossa
Tuote: AH9ADP Malli: 1261-2Ristiviite: 39EP30

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäpivienti
Suorittaa loppuunMessinki
Sisällä Dia.3/8
MateriaaliKiinteä messinki
Dia ulkopuolella.13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0272
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)8.13
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Läpivientien tai kiinnittimien lukumäärä: 12
    • Varastonumero: 71262

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 1261-4 Läpivienti 1/2 tuuman sisähalkaisija PK24 | AH9ADQ 39EP31 1261-41/21-3/64€15.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 1261-2 Läpivienti 13/16 Ulkohalkaisija PK12
€8.06 / yksikkö